GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 16/2,0mm

Artikel-Nr.: 206421 16/2,0
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 50 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 16 mm
Schneidenradius R1 2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 44 mm
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,06 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC 0,085 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,09 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206421 16/2,0
EAN / GTIN 4069515030724
Herstellernummer 206421 16/2,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
130
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
Stahl < 67 HRC
H
65
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.
Ohne dynamische Drallsteigung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen