{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,15×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,15 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 202982 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197459862 | |
| Herstellernummer | 202982 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |