Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan forte C, Breite × Stärke 41 ×1,3 mm, Zähne pro Zoll: 3/4

Artikel-Nr.: 174183 3/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10
  • Bestückung: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 41 mm
Schneidstoff HM
Stärke 1,3 mm
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Bestückung HM
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 1 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 174183 3/4
EAN / GTIN 2050001934123
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
110
Alu (kurzspanend)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
90
CuZn
N
90
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Hartmetall (HM) bestücktes Hochleistungssägeband mit einem positivem Spanwinkel (10°) und spezieller Zahngeometrie zur Erhöhung der Zerspanungsparameter. Leistungssteigerung im Vergleich zur Qualität HM-Titan MU von 10-30% bei gleicher Standfläche durch forte C-Beschichtung. Die Schneidkanten sind vorverrundet, wodurch das Einfahren des Bandes entfällt.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb