{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 34 mm | |
| Schneidstoff | HSS Co 8 | |
| Stärke | 1,1 mm | |
| konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 0° | 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12 | |
| konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° | 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H; 5/6H | |
| 2/3H Zähne pro Zoll | ● | |
| 3/4H Zähne pro Zoll | ● | |
| 4/5H Zähne pro Zoll | ● | |
| 4/6H Zähne pro Zoll | ● | |
| 5/6H Zähne pro Zoll | ● | |
| 3/4 Zähne pro Zoll | ● | |
| 4/6 Zähne pro Zoll | ● | |
| 5/8 Zähne pro Zoll | ● | |
| 6/10 Zähne pro Zoll | ● | |
| 8/12 Zähne pro Zoll | ● | |
| Zahnung | Combi | |
| Mindestbestellmenge | 1 St. | |
| Verpackungseinheit | 5 St. | |
| Produktart | Metallsägeband |
| Artikelnummer | 174000 34X1,1 | |
| EAN / GTIN | 2050001112859 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com |