HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5

Artikel-Nr.: 139370 18X1,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M18×1,5
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schaft-Vierkant □ 11 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 17,35 mm
Gewinde-⌀ 18 mm
Anzahl Spannuten 8
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 8
Gewindetiefe 54 mm
Serie Pro Form
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139370 18X1,5
EAN / GTIN 4069515003711
Herstellernummer 139370 18X1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HiPIMS TiN-Beschichtung der neuesten Generation.

Entspricht DIN 374.