{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M18×1,5 | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewindeart | MF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | B | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 110 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
| Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
| Gewinde-⌀ | 18 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Farbring | ohne | |
| Serie | Vap Tap | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Gewindetiefe | 54 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 132885 18X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002110 | |
| Herstellernummer | 132885 18X1,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |