{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M105×0,75 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | MF-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 2184 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Anschnittform | C | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | links | |
| Gewindesteigung | 0,75 mm | |
| Gesamtlänge L | 180 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 56 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 44 mm | |
| Kernloch-⌀ | 104,25 mm | |
| Gewinde-⌀ | 105 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 12 | |
| Farbring | ohne | |
| Anzahl Schneiden Z | 12 | |
| Gewindetiefe | 157,5 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 130021 M105X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406029340 | |
| Herstellernummer | 130021 M105X0,75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |