{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
| ⌀-Bereich | 3,00 mm - 3,99 mm | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidstoff | HM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schaftausführung | HSS | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h5 | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Spitzenwinkel | 125 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 344 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HB | |
| Innenkühlung | ja, mit min. 40 bar | |
| Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
| Semi-Standard | ja | |
| Gesamtlänge L | 400 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 124004 3-X | |
| EAN / GTIN | 4067263328513 | |
| Herstellernummer | 124004 3-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |