HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 300 mm, AlTiN, ⌀ DC: 6-Xmm

Artikel-Nr.: 124003 6-X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 138.50 / 1 Stück
  • ab 3 Stück
    CHF 115.50 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h5
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Spitzenwinkel: 125

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6 mm
⌀-Bereich 6,00 mm - 7,09 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Schaftausführung HSS
Toleranz Nenn-⌀ h5
Anzahl Schneiden Z 1
Spitzenwinkel 125 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 239 mm
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja, mit min. 40 bar
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Semi-Standard ja
Gesamtlänge L 300 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124003 6-X
EAN / GTIN 4067263514770
Herstellernummer 124003 6-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie bis zu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich.
  • Für Tieflochbohrmaschinen:
    Bei Bohrtiefen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden.
  • Für Bearbeitungszentren:
    Ab Bohrtiefen > 40×D sollte die Bearbeitung auf zwei Werkzeuge aufgeteilt werden. Dabei ist der Durchmesser des Folgewerkzeugs um ca. 0,02 mm zu reduzieren.
Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.