{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Handschuheigenschaft | Touchscreen geeignet | |
| EN 388 | 4111X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Trägermaterial | Recyceltes Polyester, Spandex | |
| Beschichtung | Nitril, Nitrilschaum | |
| Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
| Stricktechnologie | 18G | |
| Norm | EN 407 | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
| Artikelnummer | 094382 7 | |
| EAN / GTIN | 7340118470733 | |
| Herstellernummer | 8852-7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Schweden, www.ejendals.com |