Socken TOP WINTER, navy, Unisex-Größe: 36-38

Artikel-Nr.: 091924 36-38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastan; 2% Baumwolle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastan; 2% Baumwolle
Farbe navy
EU-Schuhgröße 36-38
Produktart Socken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091924 36-38
EAN / GTIN 8023796227859
Herstellernummer CL-000-00 XS
Hersteller/verantwortliche Person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italien, www.cofra.it

Beschreibung

Ausführung:

Warme Strümpfe für den Winter mit THERMOLITE®-Struktur für höhere thermische Isolierung. Vermeidung von Muskelrissen, durch Streifen aus Merinowolle, welche die Waden angenehm warm halten.
Angenehmes Tragegefühl durch COOLMAX® Material, dass den Fuß angenehm trocken hält. Vermeidung unangenehmer Gerüche dank antibakterieller freshFX® Behandlung. Mit LYCRA® verstärkter Struktur für höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen.

Passend für:

Industrie, Logistik, Baugewerbe, Reinigung