WypAll® X90 Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089290 W
Preis pro 1 Stück (CHF 0.40 / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eignung für Reinigen ja
Abrisse 450
Lagen 2
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 300 mm
Länge 320 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 4 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Herstellernummer 12889
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X90-Sortiment wurde eigens für Herstellungsproessvorgänge entwickelt, bei denen Strapazierfähigkeit, geringe Fusselbildung und hohe Flüssigkeitsaufnahme entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X90 gibt 90 % der absorbierten Lösungsmittel ab und kann Produktabfälle um bis zu 35 % verringern. Das unterstützt Sie beim Management von Ausgaben und Verschwendung. Geeignet für die härtesten Einsätze in Ihrer Anlage, wenn Sie Strapazierfähigkeit, geringe Fusselbildung und hohe Flüssigkeitsaufnahme benötigen. Als Marktführer im Bereich der Lösungsmittel-Wischvorgänge möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig sowie lösungsmittelbeständig ist. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.
  • 1 große leistungsstarke Rolle mit 450 blauen, 2-lagigen Tüchern.
  • Kombinierbar mit Kimberley-Clark Professional™ Spendern.
  • Die Abmessungen jedes Tuchs betragen: 320 mm (L) × 300 mm (B).
  • Setzt 90 % des aufgenommenen Lösungsmittels frei und reduziert so die Ausgaben für Lösungsmittel. Das WypAll® Sortiment wurde für Produktivität und Effizienz bei gleichzeitiger Abfallreduzierung entwickelt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte