Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nadelmarkierer FlyMarker® mini 65/30 Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X5,2Ah

Artikel-Nr.: 085757 2X5,2

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FlyMarker® mini 65/30
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Schrifthöhe 10 mm
maximale Markierfeldbreite 65 mm
maximale Markierfeldhöhe 30 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,2 Ah
Nennspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 2,7 kg
Produktart Nadelmarkierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085757 2X5,2
Herstellernummer 5160 30 001
Hersteller/verantwortliche Person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
  • Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
  • Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz.
  • Hochauflösendes Farbdisplay.
  • Markiervorschau für sichere Markierungen.
  • Bruchfestes Gehäuse.
  • Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
  • Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
  • Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.
  • Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
  • Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
  • Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
  • Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
  • Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
  • In 15 Sprachen verfügbar.

Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit integrierter Tastatur und hochaufgelöstem LC-Farbdisplay.
Markierfeld: 65 × 30 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°.Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2×18 V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

Hinweis:

Optional erhältlich: Magnethalteblech Nr. 085758 65/30, Säulengestell Nr. 085783 MINI.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte