Profi-Reinigungstuch, Farbe: BLUE

Artikel-Nr.: 083722 BLUE
Rabatt
CHF 7.55
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 400 mm
Breite 400 mm
Material Polyester/Polyamid
Farbe blau
Ausführung Profi-Reinigungstuch
Produktart Poliertuch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Herstellernummer 083722 BLUE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Profi-Reinigungstücher sind die ideale Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Industrie und Gewerbe. Dank ihrer feinen, hochsaugfähigen Fasern entfernen sie Schmutz, Öl und Fett mühelos, ohne dabei empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Sie ermöglichen eine gründliche Reinigung mit minimalem Chemikalieneinsatz, reduzieren den Wasserverbrauch und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Ideal geeignet für hartnäckige Verschmutzungen.
  • Material aus Polyester und Polyamid.
  • Waschbar bis 60 °C.
  • Abmessung 400×400 mm.
Das GARANT GreenPlus Profi-Reinigungstuch ist ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Das Reinigungstuch für industrielle Sauberkeit mit nachhaltigem Anspruch hat einen Anteil von 82% recyceltem Polyester. Es bietet eine leistungsstarke Lösung zur effizienten Entfernung von grobem Schmutz und hartnäckigen Verunreinigungen wie Öle, Fette sowie verharzte Schmierstoffe und ist für alle Oberflächen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb