• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 32-18

Artikel-Nr.: 083313 32-18
Preis pro 1 Stück (CHF 656.00 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 32-18
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 120 mPas - 170 mPas
Dichte 1,1 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 15 min - 20 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; vormontierte Schraubverbindungen
für Gewindegröße M bis M12
für Gewindegröße Zoll 3/4 Zoll
maximales Spaltmaß 0,1 mm
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 6 Nm - 10 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe violett
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083313 32-18
EAN / GTIN 2050002005204
Herstellernummer 32-18-050
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Niedrigfest, leichte Demontage, für alle Metalle, kennzeichnungsfrei.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte