{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP-Schutzart | IP 54 | |
| Lichtstrom | 2.500 lm - 5.000 lm | |
| Gesamtlänge | 292 mm | |
| Gesamtbreite | 292 mm | |
| Gesamthöhe | 84 mm | |
| Anschlusskabel Länge | 5 m | |
| Gewicht | 3.600 g | |
| Produktart | Strahler |
| Artikelnummer | 081209 55 | |
| EAN / GTIN | 4069515011211 | |
| Herstellernummer | 081209 55 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |