{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
| Schlauch Außen-⌀ | 8 mm | |
| Schlauch Innen-⌀ | 6 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 2,5 m | |
| Anschluss Schnellkupplung | 1/4 Zoll | |
| Temperaturbereich | -60 °C - 60 °C | |
| Produktart | Schlauch |
| Artikelnummer | 080057 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406734831 | |
| Herstellernummer | 080057 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |