{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Herstellerbezeichnung | S2306 | |
| Drehmomentbereich | 1-6 Nm | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
| maximale Drehzahl | 1.700 min-1 | |
| Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
| Bauform | Pistole | |
| maximaler Luftbedarf | 600 l/min | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 0,9 kg | |
| Arbeitsgeräusch | 88 dB(A) | |
| maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
| Länge | 190 mm | |
| Produktart | Schrauber | 
| Artikelnummer | 079163 S2306-CE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |