• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Industrie-Set ölbeständig, Schlauch-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 078551 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Saugschlauch Länge 3 m
passend für VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078551 40
EAN / GTIN 5711141032083
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Lieferumfang:

Gummischlauch (3 m), 1 Handrohr gebogen, 1 Gummi-Schrägrohrdüse, 1 Bodendüse 400 mm, Reduzierstück 50 auf 40, Schlauchmuffe verzinkt.