Akku-Metallkreissäge ohne Akku, Typ: MKS18LTXBL

Artikel-Nr.: 078188 MKS18LTXBL
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung MKS 18 LTX BL 58
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Sägeblatt-⌀ 165 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 58 mm
Gewicht inklusive Akku 3,8 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078188 MKS18LTXBL
EAN / GTIN 4061792264656
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
  • Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 Sek.).
  • Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel und Führungsschienenadapter.
Lieferung im Karton.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.