• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Exzenterschleifer, Typ: SXE3125

Artikel-Nr.: 077333 SXE3125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SXE 3125
Energieversorgung Netzbetrieben
Schwingzahl 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Schwingkreishub 3,0 mm
maximale Vibration nach EN 4,9 m/s2
Leistungsaufnahme 310 W
Schleifteller-⌀ 125 mm
Gewicht 1,5 kg
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Herstellernummer 600443000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung.
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.
  • Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss.
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe.
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger.
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers.

Lieferumfang:

Schleifteller “multi-hole„ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe Artikel Nr. 567745.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte