Exzenterschleifer, Typ: EX150ES

Artikel-Nr.: 077321 EX150ES
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung EX150ES
Energieversorgung Netzbetrieben
Schwingzahl 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schwingkreishub 3,2 / 6,4 mm
maximale Vibration nach EN 8,5 m/s2
Leistungsaufnahme 440 W
Schleifteller-⌀ 150 mm
Gewicht 2,8 kg
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Herstellernummer 4935443290
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

  • Leistungsstarker Exzenterschleifer mit 440-W-Motor.
  • Elektronische Drehzahlvorwahl. Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem.
  • 2fache Schwingkreis-Vorwahl 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Integrierte Staubabsaugung durch 6-Loch Universalschleifteller. Anschluss für externes Absaugsystem.

Lieferumfang:

Inklusive Exzenter-Schleifteller ⌀150 mm, Zusatzhandgriff, Schleifblatt, Staubbeutel, Absaugadapter.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte