Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AGV, FIXTEC, für 180 mm Scheiben ⌀, mit Kickbackstop, mit Wiederanlaufsperre, mit Konstantelektronik

Artikel-Nr.: 077147 AGV17-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGV17-180XC ProTector/Totmannschalter
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.750 W
maximale Drehzahl 7.600 min-1
maximale Vibration nach EN 7,4 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
maximale Trenntiefe 58 mm
Gewicht 3,1 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Konstantelektronik, FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Herstellernummer 4933432270
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 180 mm Winkelschleifer:
  • Staubgeschützter 1750 W ProTector-Motor mit Konstantelektronik, Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Vibrationsgedämpfter AVS-Zusatzhandgriff, Anti-KickBack-Funktion und Wiederanlaufschutz für umfangreichen Anwenderschutz.
  • Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Spindelarretierung und FIXTEC-Spannmutter (inklusive).

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, 4 m Netzkabel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte