Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AG10, 1.000W, für 115 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, M14 Schleifspindelgewinde

Artikel-Nr.: 077103 AG10-115EK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AG10-115EK
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.000 W
Drehzahlbereich 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 8,3 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 28 mm
Gewicht 2,1 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Herstellernummer 4933451219
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und leistungsstarke 115 mm Einhand-Winkelschleifer in kompakter, handlicher Bauform, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.
1000 W Motor, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.