Akku Winkelschleifer GWS12VSOLO

Artikel-Nr.: 077100 GSW12VSOLO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077100 GSW12VSOLO
EAN / GTIN 3165140843591
Herstellernummer 06019F2003

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76
  • L-BOXX 102
  • 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
  • 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
  • Schutzhaube
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse. Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht. Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität. Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer. 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011); 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku; 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520); Schutzhaube (2 608 000 632)
    Ausführung: Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse. Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht. Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität. Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer.
    Vorteil:
  • Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität
  • Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 0,9 kg
    Herstellerbezeichnung: GWS 12-76 V-EC
    maximale Trenntiefe: 16 mm
    maximale Vibration nach EN: 13,5 m/s²
    maximaler Scheiben-ø: 76 mm
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    Vibrations maximales suivant EN: 13,5 m/s²

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb