Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kernbohrmaschine kompakt, Typ: 72721561

Artikel-Nr.: 076526 72721561

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung KBC 35
Leistungsaufnahme 1.100 W
maximale Drehzahl 130 min-1 - 520 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll Weldon
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M12 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
Bohrtiefe Kernbohrer in Stahl maximal 35 mm
maximaler Senk-⌀ 32 mm
Länge Magnetfuß 175 mm
Breite Magnetfuß 80 mm
Arbeitshub 46 mm
Gewicht 7,5 kg
Höhe 169 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076526 72721561
Herstellernummer 72721561000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Extrem kleine und leichte 1-Gang-Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit Winkelgetriebe und minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.
  • Fest stehender Bohrmotor für Arbeiten in beengten Arbeitsstellen.
  • Platzsparende, beidseitige Bedienung per Ratsche.
  • Leichtes Ansetzen der Maschine durch Gewicht von 7,5 kg.
  • Innenkühlschmierung mittels Handpumpe.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Kippsensor.
  • Elektronische Drehzahleinstellung.
  • Drehzahlspeicher „Memory Function“.

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Ratsche 3/8 Zoll, 1 × Steckschlüsselverlängerung 3/8 Zoll, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Zusatz-Handgriff, 2 × Innensechskant-Schlüssel 5 und 8 mm, 2 × Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff 5 und 8 mm, Koffer.