• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Akku-Ladegerät, Typ: FE80-BC

Artikel-Nr.: 073845 FE80-BC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Herstellerbezeichnung ALG80 BC
maximaler Ladestrom 8 A
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Herstellernummer 92604210010
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnellladegerät für alle FEIN Li-Ionen Akkus. Ladezeit ab 26 Minuten.
  • Unempfindlich gegen Stoß und Schlag.
  • Ermöglicht das Laden weiterer Geräte mit USB-Anschluss.
  • Kompatibel mit bestehenden 10,8− 18V Li-Ionen FEIN Akku-Programm.
  • Akku-Ladestand mit großem LED-Display sichtbar.
  • Per my.FEIN App kann der aktuelle Ladestand und die Anzahl von Ladezyklen des Akkus angezeigt werden.
  • 8A Ladestrom für schnelles Laden bis 80% Akku-Ladung. Danach wird mit reduziertem Ladestrom schonend zu Ende geladen.