Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 640655 Katalog-Nr.: 954201
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Ausführung mit Zangen
Gewicht 1,522 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640655
Katalognummer 954201
EAN / GTIN 4062406157456
Herstellernummer 954201 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954201: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb