Blechverkleidung für Säulenrahmen, Schubladen 24G tief, passend für Säulenrahmenhöhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 686525 Katalog-Nr.: 935045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tiefe 680 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 686525
Katalognummer 935045
EAN / GTIN 4062406107758
Herstellernummer 935045 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit angeschweißten Klammern zur Abdeckung des Säulenrahmens: verhindert bei nebeneinanderliegenden abgeschlossenen Regalfeldern seitliches Durchgreifen, zu empfehlen bei Regalanlagen mit Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur beidseitigen Abdeckung eines Säulenrahmens werden zwei Blechverkleidungen benötigt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb