Aufnahme für Drehmomentschlüssel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 2105777 Katalog-Nr.: 655039
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 74.40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Absturzsicherungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2105777
Katalognummer 655039
EAN / GTIN 4067263109976
Herstellernummer 655039 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Als Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung (z.B. Balancer) des GARANT Drehmomentschlüssels HCT Nr. 655010 oder Nr. 655013. Einfache Montage durch Entfernung der bestehenden Batteriekappe und Aufbringung der Aufnahme durch Eindrehen.

Passend für:

Drehmomentschlüssel: Nr. 655010; 655013

Hinweis:

Passende Balancer verfügbar unter der Nr. 079295.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an Drehmomentschlüsseln Art.-Nr. 655010, 655013 der Größen 12 Nm bis 340 Nm.
  • Zur hängenden Aufbewahrung von Drehmomentschlüsseln.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit anderen Werkzeugen als Art.-Nr. 655010 und 655013 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb