Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 357556 Katalog-Nr.: 655013
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 752.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 124.86 /Stk.
  • CHF 223.23 /Stk.
  • CHF 269.71 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 12 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 Grad
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 370 mm
Drehmomentbereich 2,4 Nm - 12 Nm
Drehmomentbereich 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Drehmomentbereich 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Auflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Gewicht 735 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 21 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Auslöseprinzip Vibrationsmotor
Energieversorgung Akkubetrieben
Batterietyp 18650
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,4 Ah
Nennspannung 3,6 V
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Displaydiagonale 2,8 Zoll
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 282 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 303 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 357556
Katalognummer 655013
EAN / GTIN 4062406577889
Herstellernummer 655013 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Batterie- und Speicheranzeige. Drehmoment- und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend; Drehwinkel auslösend; Drehmoment auslösend mit Drehwinkelüberwachung; Drehwinkel auslösend mit Drehmomentüberwachung. Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfälle) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufplänen können direkt am Schlüssel programmiert werden.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit).
  • Datenausgang: Über USB-C möglich. Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekten Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, aus jeder Lage gut sichtbarer 360° LED-Ring mit „Ampelfunktion”) und akustisch (Buzzer, Piep-Ton). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach Belieben deaktiviert werden.
  • Einfache Stichmaßeingabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • Schutzklasse IP40
  • 2K-Griff des Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.
  • Maßeinheit: Nm, lbfft, lbt·in.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.
Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1% für den Messbereich ab 100°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel, Einsteckknarre (umschaltbar) mit Auswerfer, 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter: 081590 Gr. 4ULTRA.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb