Mini-Bügelsäge Ergonomiegriff

Artikel-Nr.: 615053 Katalog-Nr.: 581195
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Blattlänge: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 260 mm
Blattlänge 150 mm
Griffposition verstellbar nein
montiertes Sägeblatt Universal Sägeblatt
Sägeblatt-Werkstoffeignung Metall; Aluminium; Holz; Kunststoff
Produktart Bogensäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615053
Katalognummer 581195
EAN / GTIN 4045197786203
Herstellernummer 581195
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Bügelsäge mit ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die dynamische Form gewährleistet einen idealen Kraftfluss und sorgt für mehr Kontrolle am Sägeblätt. Stufenlose Blattspannung über Rändelmutter.
Blattlänge 150 mm.
Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Lieferumfang:

Inklusive Universal Sägeblatt für Metall, Alu, Holz und Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb