{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gesamtlänge | 90 mm | |
| passend für Feilenlänge | 100 mm - 150 mm | |
| Produktart | Heft |
| Artikelnummer | 370274 | |
| Katalognummer | 519510 | |
| EAN / GTIN | 7610733203734 | |
| Herstellernummer | 1200.90 |