Kunststoff-Feilenheft, Gesamtlänge: 110mm

Artikel-Nr.: 370276 Katalog-Nr.: 519510
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 110 mm
passend für Feilenlänge 200 mm - 250 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370276
Katalognummer 519510
EAN / GTIN 7610733203758
Herstellernummer 1200.110

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff, mit großer Aufhängebohrung.
Aufbohren für Feilenangel nicht erforderlich, kein Wegrollen.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb