NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC mm bzw. Zoll: 1

Artikel-Nr.: 231528 Katalog-Nr.: 162900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC mm bzw. Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranz H7
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Schaft DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 5,5 mm
Auskraglänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaft-⌀ Ds 1 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,05 mm - 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231528
Katalognummer 162900
EAN / GTIN 4045197089472
Herstellernummer 162900 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig.
Mit langen Schneiden und Linksspirale.
≤ ⌀ Gr. 1,7 mit 3 Zähnen; ≥ ⌀ Gr. 1,8 gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung. ≤ ⌀ Gr. 3,7 beidseitig mit Zentrierspitze; ≥ ⌀ Gr. 3,8 beidseitig mit Zentrierbohrungen.
Reibahlen-Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Hinweis:

Reibahlen in 1/100-Abmessungen siehe Nr. 162902.
Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb