Line Light Akku-Inspektionsleuchte, Typ: 465

Artikel-Nr.: 518586 Katalog-Nr.: 081341
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.70
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Abstrahlwinkel 75 Grad
Lichtleistung 2,6 W
Lichtstrom 150 lm - 600 lm
Leuchtdauer 1,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6.000 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 357 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Gewicht 220 g
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 518586
Katalognummer 081341
EAN / GTIN 5708997352441
Herstellernummer 03.5244
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit eingearbeiteter Linse (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst robust und stoßfest. Mit zusätzlicher stirnseitiger Taschenlampe (150 Lumen).
Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Arbeitslicht mit Akku, Netzteil, Cliphalterung mit Magnet und fixierbarem Haken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb