Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67, 3er-Set, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 730683 Katalog-Nr.: 405520
Setpreis 3 Stück (CHF 202.23 / 1 Stück)
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: flach
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Solarzellen nein
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Stand-by-Schaltung ja
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 12000 Stunden
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730683
Katalognummer 405520
EAN / GTIN 2000000930480
Herstellernummer 00530319P

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwandfreie Führung des Schiebers auf der Schiene für einen leichten und gleichmäßig zügigen Lauf.
  • Robuste Bauweise für Langlebigkeit und langfristige Stabilität der Ergebnisse.
  • Hohe Schutzart gegen Staub und Flüssigkeiten.
  • Leicht ablesbar mit großer, kontrastreicher Rundskale.
  • Lange Batterielebensdauer vermeidet häufige Batteriewechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb