Messwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 727043 Katalog-Nr.: 952072
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 1,512 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727043
Katalognummer 952072
EAN / GTIN 2000000923673
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952072: 1 St.
GARANT Digitaler Messschieber Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
GARANT Flachwinkel Nr. 451030 Gr. 150×100: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
GARANT Werkstattlineal Nr. 461170 Gr. 400: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.