Abisolierzange, preisgünstige Ausführung, für Leiterquerschnitt: 6PROmm2

Artikel-Nr.: 726640 Katalog-Nr.: 728622
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 28.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Super 4 pro
Hersteller Typbezeichnung Super 4 Pro
ganze Länge 163 mm
für Leiterquerschnitt 0,2 mm2 - 6 mm2
für Leiterquerschnitt AWG 24-10
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726640
Katalognummer 728622
EAN / GTIN 4011391202009
Herstellernummer 20200
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Längenanschlag und Drahtschneider.
Mit Mehrkomponenten-Griff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb