{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite | 19 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Schlüssellänge L | 230 mm | |
| maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
| maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 725789 | |
| Katalognummer | 613600 | |
| EAN / GTIN | 4062406220082 | |
| Herstellernummer | 613600 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |