GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 723307 Katalog-Nr.: 202999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Inox
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 26 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 40 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723307
Katalognummer 202999
EAN / GTIN 4062406233693
Herstellernummer 202999 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
115
Stahl < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr zur sicheren Spanabfuhr.

Vorteil:

Besonders vibrationsarmer Lauf.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb