Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, AlTiCN, Außen-⌀ Dc: 12,4mm

Artikel-Nr.: 722916 Katalog-Nr.: 150393
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 12,4 mm
Beschichtung AlTiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS E
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,8 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Vorbohr-⌀ 2,8 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 722916
Katalognummer 150393
EAN / GTIN 4062406277192
Herstellernummer 150393 12,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Spezialgeometrie mit ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation.
Neuentwickelte AlTiCN-Beschichtung, speziell für rostfreie Stähle.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb