Alkali-Mangan Batterien, Internationale Baugröße: 6LR61

Artikel-Nr.: 708940 Katalog-Nr.: 081561
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.65
inkl. vRG CHF 0.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung 9 V-Block
Internationale Baugröße 6LR61
Nennspannung 9 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 48 g
Produktart Batterie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708940
Katalognummer 081561
EAN / GTIN 4008496559862
Herstellernummer 04922121411
Hersteller/verantwortliche Person VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsfähige Alkali-Mangan Marken-Batterie VARTA LONGLIFE Power für den Einsatz in Geräten mit hohem Energiebedarf. Qualität „Made in Germany“ (ausgenommen 6LR61). Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren.

Lieferumfang:

1 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb