Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M3,5X0,35

Artikel-Nr.: 693526 Katalog-Nr.: 130000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3,5×0,35
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,35 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schaft-Vierkant □ 3 mm
Kernloch-⌀ 3,15 mm
Gewinde-⌀ 3,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 10,5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693526
Katalognummer 130000
EAN / GTIN 4045197997715
Herstellernummer 130000 M3,5X0,35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 3
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb