VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 6,2

Artikel-Nr.: 692692 Katalog-Nr.: 122771
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,2 mm
Beschichtung AlTiN-Si
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 43,7 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692692
Katalognummer 122771
EAN / GTIN 4062406147662
Herstellernummer 122771 6,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug speziell auf die Bohrungsbearbeitung ohne Innenkühlung abgestimmt. Konkave Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie mit Spezialausspitzung und 4-Flächen-Anschliff gewährleistet prozesssicheres Bohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester sowie hitzeresistenter Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122772 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122773 bestellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb