{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | SPS AKKU 8Ah | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| Akkuspannung | 11,1 V | |
| passend für | 12V SPS-Konzept | |
| Gewicht pro Akku | 560 g | |
| Produktart | Akku |
| Artikelnummer | 690614 | |
| Katalognummer | 081263 | |
| EAN / GTIN | 5708997360040 | |
| Herstellernummer | 03.6004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com |