{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 250 mm | |
| Spannweite für Sechskant | 36 mm | |
| Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
| funkenfrei | nein | |
| Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
| Artikelnummer | 690431 | |
| Katalognummer | 706151 | |
| EAN / GTIN | 4062406069650 | |
| Herstellernummer | 706151 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |