Schublade, 75 kg, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 50mm

Artikel-Nr.: 686420 Katalog-Nr.: 931353
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×24G
Fronthöhe 50 mm
Nutzhöhe 25 mm
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 600 mm
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 24
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Gewicht 14 kg
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 686420
Katalognummer 931353
EAN / GTIN 4062406063740
Herstellernummer 931353 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Tragfähigkeit 75 kg.
Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×28G Nr. 931335.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb