Digitales Neigungsmessgerät TECH, Typ: 500

Artikel-Nr.: 672381 Katalog-Nr.: 467563
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Messbereich 360 (4×90°) Grad
Ziffernschrittwert 0,01 Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Grad
Ebenheitstoleranz 0,07 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 175 mm
Breite 32 mm
Höhe 70 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672381
Katalognummer 467563
EAN / GTIN 4005069191252
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes und robustes Gehäuse, Messfläche aus eloxiertem Aluminium. Variable Befestigungsmöglichkeiten über T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Beleuchtete Digital-Anzeige dreht sich bei Umschlagposition.
Integrierte Warnfunktion verhindert Fehlmessungen. Tastensperre, Hold- und Referenz-Funktion.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

2× Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.