{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schreibfarbe | orange | |
| UV-beständig | ja | |
| wasserfest | ja | |
| Herstellerbezeichnung | SL.100 | |
| Produktart | Lackmarker |
| Artikelnummer | 670894 | |
| Katalognummer | 085160 | |
| EAN / GTIN | 3660447100762 | |
| Herstellernummer | 31240720 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com |